TPSN M-10X1,5-N HEST HSS závitník – ISO metrický hrubý závit podle DIN 13, pro nízkolegovanou ocel

Artiklové číslo: 3468128
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3468128
EAN / GTIN 7291075589726
Číslo výrobce 3468128

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 10 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M10, stoupání závitu (TP) 1,5 mm, užitá délka (LU) 39 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 10 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 8 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 100 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M10
  • Stoupání závitu (TP): 1,5 mm
  • Užitečná délka (LU): 39 mm