TPSN M-10X1,5-N HEST HSS Taraud - Filetage métrique ISO grossier selon DIN 13, pour acier faiblement allié

Réf.: 3468128
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3468128
EAN / GTIN 7291075589726
Réf. fabricant 3468128

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M10, Pas filetage (TP) 1.5 mm, Longueur utile (LU) 39 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 8 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M10
  • Pas filetage (TP): 1.5 mm
  • Longueur utile (LU): 39 mm