C5 AV-D50-L468-R-C Antivibrační držák nástrojů s připojením CAMFIX a kanály pro chladicí kapalinu pro vyměnitelné nástavce

Artiklové číslo: 3462362
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3462362
EAN / GTIN 7291075597035
Číslo výrobce 3462362
L-číslo L23910 109931

Popis

Popis:

Rychlovýměnné upínání, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 50 mm, upínací průměr na straně obrobku (DCONWS) 40 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 50 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 50 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 40 mm