C5 AV-D50-L468-R-C Mangos Antivibratorios con Conexión CAMFIX y Refrigeración a Través de la Herramienta para Cabezas Intercambiables

Número de artículo: 3462362
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3462362
EAN / GTIN 7291075597035
Número del fabricante 3462362
Número L L23910 109931

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 40 mm