• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Oprava šroubových šroubů kol se závitem, 2dílná

Artiklové číslo: 3461904
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Vytahovák šroubů
Vhodné pro Šrouby

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3461904
EAN / GTIN 4046459198734
Číslo výrobce 3461904
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Speciální nástroj pro reformování závitů umožňuje rychlou a cenově úspornou reformování poškozených závitů na kolových šroubech a kolových šroubech. V tomto případě je závit deformován bez obrábění válcováním (tvářením, lisováním, ražením) zpět do pů

Charakteristika:

  • Obsah: 2 kusů
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1x KL-0173-611 A – nástroj pro opravu závitu M12x1,25
    • 1x KL-0173-622 A – nástroj pro opravu závitu M14x1,5
  • vhodné pro: Univerzálně použitelné na šrouby kol a matice kol se závitem M12x1,25 a M14x1,5 u osobních automobilů a dodávek.
  • Hřídel, šestihranný: 41 mm
  • pro závity (metrické): M12x1,25 , M14x1,5