• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPSN M-18X2,5-H HE HSS pravé 40° strojní závitníky se spirálovým drážkovým žlábkem pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění vysoce žáruvzdorných slitin

Artiklové číslo: 3460668
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460668
EAN / GTIN 7291075584615
Číslo výrobce 3460668

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 14 mm, celková délka (OAL) 125 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M18, stoupání závitu (TP) 2,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 14 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 11 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 125 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 25 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M18
  • Stoupání závitu (TP): 2,5 mm