• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

TPSN M-18X2.5-H HE HSS Taraud droit 40° avec goujure hélicoïdale pour filetage métrique ISO grossier DIN 13, pour l’usinage d’alliages hautement résistants à la chaleur

Réf.: 3460668
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3460668
EAN / GTIN 7291075584615
Réf. fabricant 3460668

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M18, Pas filetage (TP) 2.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 14 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 11 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 125 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 25 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M18
  • Pas filetage (TP): 2.5 mm