• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Tyrolit dřík DH pro radiální brusné kartáče SUNBURST 9,53 univerzální

Artiklové číslo: 34570120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rundbürste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34570120
EAN / GTIN 9009013050508
Číslo výrobce 34570120
L-číslo L50140 105060
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Stopka PREMIUM byla speciálně vyvinuta pro radiální brusné kartáče SUNBURST o průměru 16–22 mm, 25,4 mm a 51–76 mm.

Použití:

  • 34627063: 16–22 mm DISC RA
  • 34627179: 25,4 mm DISC RA
  • 34570120: 51–76 mm DISC RA

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • Speciálně pro radiální brusné kartáče o průměru 16–22 mm, 25,4 mm,
    Průměr dříku 51–76 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku