Tyrolit Eje DH para SUNBURST Cepillo de cerdas de nylon 9,53 universal

N.º do artigo: 34570120
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Rundbürste

Identificação e classificação

Número do artigo 34570120
EAN/GTIN 9009013050508
Número do fabricante 34570120
Número L L50140 105060
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

  • PREMIUM

Descrição:

  • Eje de alta calidad para el montaje de discos de desbaste radiales en el rectificado penetrante recto.

Vantagem:

  • 34627063: 16 - 22 mm DISCO RA
  • 34627179: 25,4 mm DISC RA
  • 34570120: 51-76 mm DISCO RA

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Indicado para:

  • Amoladora recta

Recomendação:

  • 34627063: 16 - 22 mm DISC RA
  • 34627179: 25,4 mm DISC RA
  • 34570120: 51-76 mm DISC RA

Nota:

  • Eje especialmente diseñado para discos de cerdas de nylon radiales con un diámetro de entre 16-22 mm, 25,4 mm, 51-76 mm