Tyrolit SUNBURST radiální brusný kartáč s dříkem TC 76x6,4-6x40 A120 MEDIUM

Artiklové číslo: 34570085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34570085
EAN / GTIN 9009013049366
Číslo výrobce 34570085
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Radiální brusné kartáče SUNBURST od společnosti Tyrolit jsou ideálním řešením pro lehké odjehlování, čištění, jemné opracování a leštění celé řady materiálů, zejména na těžko přístupných místech.
  • Odstraňují tenké vrstvy z většiny povrchů, aniž by poškodily podkladovou vrstvu.
  • Při tom je vývoj tepla a prachu minimální.
  • Díky systému upevnění na dříku jsou okamžitě připraveny k použití na přímých bruskách.
  • Ostré brusné zrno, které je zapuštěno do tenkých, pružných štětin, umožňuje rychlé a rovnoměrné dokončení.
  • Pro většinu aplikací je pracovní otáčky 8 000 ot./min.
  • Nižší otáčky umožňují jemnější přístup, větší flexibilitu a jemnější výsledky.
  • Vyšší otáčky umožňují agresivnější odběr materiálu.
  • Lehké stlačení štětin maximalizuje životnost kartáčů.

Výhoda:

  • Tenké, pružné štětiny umožňují rychlý a rovnoměrný výsledek
  • Maximální doba používání
  • Odstraňování tenkých povrchových vrstev s minimálním vznikem prachu a tepla

Použití:

  • Pracovní otáčky pro dokonalé jemné broušení: 6 000 - 10 000 ot./min
  • Životnost kartáče se maximalizuje mírným tlakem na špičky štětin.

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel/titan/slitiny titanu/neželezné kovy/kompozity/plasty/PVC/barvy/laky/dřevo

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • Pro snadné odstraňování otřepů, čištění, dokončování a leštění
  • Pro přímé brusky