• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

CSXNL 3225P-1507F Držák nástroje s úhlem sklonu 85° pro čtyřbřité keramické destičky.

Artiklové číslo: 3455343
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3455343
EAN / GTIN 7291075575873
Číslo výrobce 3455343

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 33 mm

Charakteristika:

  • Směr (RUKA): Levá ruka
  • Délka funkce (LF): 170 mm
  • Šířka funkce (WF): 32 mm
  • Délka hlavy (levá): 33 mm
  • průměry inkružnice (IC): 15,88 mm
  • Označení vložky (MIID): SNGN 1507
  • Výška hřídele (H): 32 mm
  • Šířka hřídele (B): 25 mm