• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CSXNL 3225P-1507F Werkzeughalter mit 85° Anstellwinkel für vierschneidige Keramikschneideinsätze

Artikel-Nr.: 3455343
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3455343
EAN / GTIN 7291075575873
Herstellernummer 3455343

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 33 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 170 mm
  • Funktionsbreite (WF): 32 mm
  • Kopflänge (LH): 33 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 15.88 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SNGN 1507
  • Schafthöhe (H): 32 mm
  • Schaftbreite (B): 25 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb