SCLXR 0808K-06XS Šroubovací zámek nesoucí CXMU 80° rhombické destičky pro švýcarské automatické soustruhy

Artiklové číslo: 3451364
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3451364
EAN / GTIN 7291075570878
Číslo výrobce 3451364
L-číslo L23910 101959

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 10 mm

Charakteristika:

  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Délka funkce (LF): 125 mm
  • Šířka funkce (WF): 8,15 mm
  • Délka hlavy (levá): 10 mm
  • Axiální úhel sklonu (GAMP): 6 stupňů
  • Úhel sklonu radlice radiální (GAMF): 6 stupňů
  • Výška hřídele (H): 8 mm
  • Šířka hřídele (B): 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku