SCLXR 0808K-06XS Cerradura de tornillo que lleva insertos rombicos CXMU 80 ° para tornos automáticos de tipo suizo

Número de artículo: 3451364
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3451364
EAN / GTIN 7291075570878
Número del fabricante 3451364
Número L L23910 101959

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm, Longitud de la cabeza (LH) 10 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 125 mm
  • Ancho funcional (WF): 8.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH): 10 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 6 Degrees
  • Altura del mango (H): 8 mm
  • Ancho del mango (B): 8 mm