HM390 ETP D40-4-M16-10JHP 90° JHP fréza s FLEXFIT závitovým připojením

Artiklové číslo: 3451257
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 3451257
EAN / GTIN 7291075622928
Číslo výrobce 3451257

Popis

Popis:

Plošná, rohová fréza s WSP, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, celková délka (OAL) 55 mm

Charakteristika:

  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 29 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 40 mm
  • Průměr (DC/DCX): 40 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 4
  • Maximální délka řezu (APMX): 8 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): HM390 TPKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL): 55 mm
  • Úhel nastavení (KAPR): 90 stupňů