HM390 ETP D40-4-M16-10JHP Fraise à queue 90° JHP avec raccord fileté FLEXFIT

Réf.: 3451257
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3451257
EAN / GTIN 7291075622928
Réf. fabricant 3451257

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 29 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 40 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 8 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TPKT 1003 PDR
  • Longueur hors tout (OAL): 55 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees