{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Holder type | morse taper MT | |
| Holder version | dimensionless nominal size without cooling | |
| Holder size, no dimensions | 2 | |
| Clamping diameter | 10 mm | |
| For shank square | 8 mm | |
| With Morse taper (MT) | yes | |
| Morse taper size | MT 2 | |
| Standard | DIN 6328 | |
| Material | steel | |
| Surface | ground | |
| Clamping profile | round; square | |
| Interface | joint 1; joint 2 | |
| Type of product | clamping sleeve | |
| Content | single part |
| Katalogové číslo | 345000 2/10 | |
| EAN / GTIN | 4045197311696 | |
| Číslo výrobce | 345000 2/10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |