APCW 160412 T01020 IS26 radiálně předepnuté řezné břitové destičky z keramika pro Vysokoposuvové obrábění litiny a tvárné litiny

Artiklové číslo: 3448668
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3448668
EAN / GTIN 7291075555639
Číslo výrobce 3448668

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 16,46 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,53 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 1,2 mm
  • Vložená úhlová řezací vložka (EPSR): 85 stupňů
  • Délka břitové destičky (INSL): 16,46 mm
  • Tloušťka břitové destičky (S): 4,76 mm
  • Šířka břitové destičky (W1): 9,53 mm
  • Maximální posuv fz max. 0,2 mm/zub
  • Minimální posuv fz min 0,05 mm/zub