APCW 160412 T01020 IS26 insertos de corte radialmente tensados de cerámica, para el mecanizado de alta velocidad de fundición y fundición nodular

Número de artículo: 3448668
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-3 días laborables
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
Número de artículo 3448668
EAN / GTIN 7291075555639
Número del fabricante 3448668

Descripción

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 16,46 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 9,53 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 1,2 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR): 85 stopni
  • Długość wkładki tnącej (INSL): 16,46 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S): 4,76 mm
  • Szerokość wkładki tnącej (W1): 9,53 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,05 mm/min/ząb

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript