RCGX 060600 P07015 IN20 kruhové pozitivní keramické břitové destičky pro obrábění slitin na bázi niklu a kalených ocel

Artiklové číslo: 3448627
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3448627
EAN / GTIN 7291075496086
Číslo výrobce 3448627

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, tvarovka třísek W, průměry incircle (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Spanformer W.
  • Hlavní úhel vůle (ZAPNUTO): 7 stupňů
  • Maximální délka řezu (APMX): 2 mm
  • průměry inkružnice (IC): 6,35 mm
  • Velikost WSP 240 P2
  • Tloušťka břitové destičky (S): 6,35 mm
  • Maximální posuv 0,3 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,5 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,05 mm/rev

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku