• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

RCGX 060600 P07015 IN20 Plaquitas Cerámicas Redondas Positivas para Fundición, Aceros Templados y Aleaciones Resistentes al Calor

Número de artículo: 3448627
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3448627
EAN / GTIN 7291075496086
Número del fabricante 3448627

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas W, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas W
  • Ángulo de incidencia principal (AN): 7 Degrees
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 6.35 mm
  • Tamaño Inserto 240 P2
  • Espesor de la plaquita (S): 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.05 mm/rev