TNGA 160408 T02020 IS26 oboustranná negativní trojúhelníková keramická destička pro obrábění super slitin a kalené ocel

Artiklové číslo: 3448474
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3448474
EAN / GTIN 7291075494532
Číslo výrobce 3448474

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 16,5 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 9,53 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Délka řezné hrany (L): 16,5 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 3 mm
  • průměry inkružnice (IC): 9,53 mm
  • Velikost WSP 332 T0
  • Tloušťka břitové destičky (s ): 4,76 mm
  • Maximální posuv 0,3 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,05 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,05 mm/rev