TNGA 160408 T02020 IS26 Plaquitas Cerámicas Triangulares con Ángulo de 60º y Doble Cara, para Fundición, Aceros Templados y Aleaciones Resistentes al Calor

Número de artículo: 3448474
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3448474
EAN / GTIN 7291075494532
Número del fabricante 3448474

Descripción

Descripción:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 0,8 mm, longitud del borde de corte (L) 16,5 mm, diámetro Incírculo (IC) 9,53 mm, espesor de inserción de corte (S) 4,76 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 0,8 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 16,5 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 3 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 9,53 mm
  • WSP tamaño 332 T0
  • Espesor de inserción (S): 4,76 mm
  • Alimentación máxima 0,3 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 0,05 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,05 mm/rev.