D3N 180-180-25R-10D hloubka vrtání 10xD 3drážková výměnná vrtací hlava s přívodem chladicí kapaliny a kruhovým hřídelem

Artiklové číslo: 3446132
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3446132
EAN / GTIN 7291075562002
Číslo výrobce 3446132

Popis

Popis:

Modulární vrtáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr řezu (DC) 18 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 18, celková délka (OAL) 270,5 mm, užitná délka (LU) 183,9 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 18 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 18,99 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 18 mm
  • Průměr dříku (DF): 32 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 18
  • Označení vložky (MIID): H3P 180-IQ
  • celková délka (OAL): 270,5 mm
  • Délka bodu (PL): 3,9 mm
  • Délka límce (LPR): 214,5 mm
  • užitná délka (LU): 183,9 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku