SCD 068-024-080 PICCO 3D IC908 Karbidové vrtáky pro dlouhé soustruhy a malé CNC stroje s rozhraním PICCO

Artiklové číslo: 3444986
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3444986
EAN / GTIN 7291075624502
Číslo výrobce 3444986

Popis

Popis:

VHM vrták, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnost chladicího média (CSP) Coolant Thru, průměr vrtáku (DC) 6,8 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - metrický 6,8 mm, délka drážky (LCF) 35 mm, celková délka (OAL) 62 mm, užitečná délka (LU) 24 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr vrtání (DC): 6,8 mm
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Metrický 6,8 mm
  • Délka drážky (LCF): 35 mm
  • Počet zubů 2
  • Celková délka (OAL): 62 mm
  • Tolerance průměru stopky (TCDMM): h6
  • Délka dříku (LS): 19 mm
  • Uchopovací dřík Weldon
  • Užitečná délka (LU): 24 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku