Description:
Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.8 mm, Longueur goujure à copeau (LCF) 35 mm, Longueur hors tout (OAL) 62 mm, Longueur utile (LU) 24 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 6.8 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 6.8 mm
- Longueur goujure à copeau (LCF): 35 mm
- Number of Teeth 2
- Longueur hors tout (OAL): 62 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 19 mm
- Type de queue Weldon
- Longueur utile (LU): 24 mm