MDR D16-2-C16-AN07 Vícefunkční koncové frézy

Artiklové číslo: 3440209
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3440209
EAN / GTIN 7291075554434
Číslo výrobce 3440209
L-číslo L23910 103227

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 16 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max. (APMX) 7,3 mm, celková délka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 16 mm
  • Průměr řezu (DC): 16 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 2
  • Maximální délka řezu (APMX): 7,3 mm
  • Označení vložky (MIID): MDR ANMU 0703 .
  • celková délka (OAL): 130 mm