MDR D16-2-C16-AN07 fraises multifonctions

Réf.: 3440209
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3440209
EAN / GTIN 7291075554434
Réf. fabricant 3440209
Article hors catalogue L23910 103227

Description

Description:

Fraise à surfacer à rouleaux, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 16 mm, diamètre de coupe (DC) 16 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 2, longueur de coupe maxi (APMX) 7,3 mm, longueur totale (OAL) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 16 mm
  • Diamètre coupant (DC): 16 mm
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 7.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): MDR ANMU 0703 .
  • Longueur hors tout (OAL): 130 mm