Vrtáky DCN 085-026-08-3D-PICCO s výměnnými vrtacími hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a PICCO-přípojka, hloubka vrtání 3 krát D.

Artiklové číslo: 3440034
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3440034
EAN / GTIN 7291075561852
Číslo výrobce 3440034

Popis

Popis:

Modulární vrtáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 60,9 mm, užitná délka (LU) 26,35 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 8,9 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 8,5 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 8,0
  • Označení vložky (MIID): ICP 085
  • celková délka (OAL): 60,9 mm
  • Délka bodu (PL): 1,35 mm
  • Tolerance průměru dříku (TCDMM): h6
  • délka stopky (LS): 20 mm
  • upínací stopka Weldonová
  • užitná délka (LU): 26,35 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku