LNET 123516-TN IC928 Tangenciálně upínané vyměnitelné břitové destičky se 4 řeznými hranami pro kotoučové frézy.

Artiklové číslo: 3438659
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3438659
EAN / GTIN 7291075483994
Číslo výrobce 3438659

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 9,52 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 1,6 mm
  • Vložená úhlová řezací vložka (EPSR): 90 stupňů
  • Délka břitové destičky (INSL): 12,7 mm
  • Tloušťka břitové destičky (s ): 9,52 mm
  • Maximální posuv fz max. 0,15 mm/zub
  • Minimální posuv fz min 0,06 mm/zub
  • Počet řezných hran 4