• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

LNET 123516-TN IC928 Tangentiaal geklemde snijplaten met 4 snijkanten voor schijffrezen

Artikelnummer: 3438659
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3438659
EAN/GTIN 7291075483994
Nummer fabrikant 3438659

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm, snijplaat dikte (S) 9,52 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 1,6 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR): 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL): 12,7 mm
  • Plaatdikte (S): 9,52 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,06 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Diensten en productadviseurs

Meld u aan