Kulatý kartáč PIPELINER 115x6x26x22,2 mm E 0,5 mm nerezová ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 34370855
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34370855
EAN / GTIN 9003172567402
Číslo výrobce 34370855
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kulaté kartáče PREMIUM Pipeliner byly speciálně vyvinuty pro rychlé čištění nerezových potrubních spojů. Na potrubí jsou často kladeny vysoké nároky, a proto se svařují v několika krocích. Jednotlivé svarové spoje musí být nejprve vyčištěny, než na ně mohou být umístěny další svarové spoje. Kartáče Pipeliner od společnosti Tyrolit poskytují spolehlivou podporu pro tuto náročnou práci a nabízejí nejdelší možnou životnost. Složení drátu z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje rezivění obrobku.

Charakteristika:

  • Tvar: KULATÉ KARTÁČE 1R DZ
  • Vhodnost materiálu: z nerezové oceli
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : E 0,5 mm
  • Rozměry (D x Š x D x V): 115 x 6 x 26 x 22,2 mm
  • Průměr nádoby: 115 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Ideální pro čištění jednotlivých svarů při stavbě potrubí.
  • Velmi spolehlivý a odolný nástroj
  • Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje rezavění obrobku

Použití:

  • Kartáče speciálně vyvinuté pro stavbu potrubí
  • Pro rychlé čištění spojů potrubí z nerezové oceli