Round brushes PIPELINER 115x6x26x22,2 mm E 0,5 mm PREMIUM inox

Réf.: 34370855
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 Unité
  • Etapes de la commande : 250 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 34370855
EAN / GTIN 9003172567402
Réf. fabricant 34370855
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les brosses rondes PREMIUM Pipeliner ont été spécialement conçues pour le nettoyage rapide des raccords de tuyauterie en acier inoxydable. Les pipelines sont souvent soumis à de grandes exigences et sont donc soudés en plusieurs étapes. Les soudures individuelles doivent d’abord être nettoyées avant de pouvoir placer d’autres soudures par-dessus. Les brosses Pipeliner de Tyrolit vous aident de manière fiable dans ce travail exigeant et offrent une durée de vie très longue. La composition du fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la pièce de rouiller.

Caractéristique(s):

  • Forme: 1R DZ BROSSES RONDES
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : E 0,5 mm
  • Dimensions (D x L x L x H): 115 x 6 x 26 x 22,2 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 22,2 mm
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Idéal pour le nettoyage de cordons de soudure individuels dans la construction de pipelines.
  • Outil très fiable et durable
  • Le fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la pièce de rouiller

Utilisation:

  • Brosses spécialement conçues pour la construction de pipelines
  • Pour le nettoyage rapide des raccords de tuyaux en acier inoxydable
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
Connectez-vous