• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Ronde borstels PIPELINER 115x6x26x22,2 mm E 0,5 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 34370855
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 250 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34370855
EAN/GTIN 9003172567402
Nummer fabrikant 34370855
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM Pipeliner ronde borstels zijn speciaal ontwikkeld voor het snel reinigen van RVS buisverbindingen. Pijpleidingen worden vaak aan hoge eisen onderworpen en worden daarom in meerdere stappen gelast. Individuele lasnaden moeten eerst gereinigd worden voordat er weer andere lasnaden overheen gelegd kunnen worden. De Pipeliner borstels van Tyrolit bieden betrouwbare ondersteuning voor dit veeleisende werk en bieden de langst mogelijke levensduur. De samenstelling van de draad van hoogwaardig roestvast staal voorkomt dat het werkstuk gaat roesten.

Kenmerk:

  • Vorm: 1R DZ RONDE BORSTELS
  • Geschikt voor: Edelstaal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : E 0,5 mm
  • Afmetingen (D x B x L x H): 115 x 6 x 26 x 22,2 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Dikte: 6 mm
  • Boring: 22,2 mm
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Ideaal voor het reinigen van afzonderlijke lasnaden in de pijpleidingbouw
  • Zeer betrouwbaar en duurzaam gereedschap
  • Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roestvorming op het werkstuk

Toepassing:

  • Borstels speciaal ontwikkeld voor de pijpleidingbouw
  • Voor snelle reiniging van roestvrijstalen pijpverbindingen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan