DCGW 070202S-MT BI05HC Pozitivní 55° kosočtvercové řezný nástroje s mini špičkou CBN pro kalenou ocel a litinu

Artiklové číslo: 3436661
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3436661
EAN / GTIN 7291075514384
Číslo výrobce 3436661

Popis

Popis:

WSP – soustružení / řezání, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka řezné hrany (L) 7,75 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka řezných destiček (S) 2,38 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,2 mm
  • Délka řezné hrany (L): 7,75 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,3 mm
  • Průměr upevňovacího otvoru (D1): 2,8 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 6,35 mm
  • Velikost WSP 070202
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 2,38 mm
  • Maximální posuv 0,25 mm/ot
  • Min. hloubka řezu 0,05 mm
  • Min. posuv při soustružení (ft(min)): 0,03 mm/ot