DCGW 070202S-MT BI05HC Plaquitas Positivas Rómbicas de 55º con Una Punta CBN para Aceros Templados y Fundición

Número de artículo: 3436661
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3436661
EAN / GTIN 7291075514384
Número del fabricante 3436661

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 7.75 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 7.75 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.3 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 6.35 mm
  • Tamaño Inserto 070202
  • Espesor de la plaquita (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.03 mm/rev