MTECM 0250C50 24UN IC908 monolitní vnitřní závitníky, x3 s otvorem pro chladicí kapalinu, používané pro profily závitů UN.

Artiklové číslo: 3432819
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3432819
EAN / GTIN 7291075568950
Číslo výrobce 3432819

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6,35 mm, průměr řezu (DC) 3,5 mm, celková délka (OAL) 63,5 mm, jmenovitý průměr závitu #10, jmenovitý průměr závitu #10, velikost závitu #10, velikost závitu #10

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6,35 mm
  • Průměr řezu (DC): 3,5 mm
  • celková délka (OAL): 63,5 mm
  • upínací stopka kolo
  • Typ se závitem (THFT): UN60
  • Jmenovitý průměr závitu č. 10
  • užitná délka (LU): 17 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku