MTECM 0250C50 24UN IC908 Portaherramientas de metal duro para roscado interior, Plomo x3 con orificio de refrigeración, para perfiles de rosca UN.

Número de artículo: 3432819
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3432819
EAN / GTIN 7291075568950
Número del fabricante 3432819

Descripción

Descripción:

Fresa de rosca - sólido, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 6,35 mm, diámetro de corte (DC) 3,5 mm, longitud total (OAL) 63,5 mm, diámetro nominal de rosca #10, diámetro nominal de rosca #10, tamaño de rosca #10, tamaño de rosca #10

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 6,35 mm
  • Diámetro de corte (DC): 3,5 mm
  • Longitud total (OAL): 63,5 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Tipo de forma de hilo (THFT): UN60
  • Hilo Diámetro nominal #10
  • Longitud útil (LU): 17 mm