• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

MTECK10098E24 1.5ISO IC908 vnitřní závitové koncovky slinutého karbidu, x2 s otvorem pro chladicí kapalinu, používané pro profil závitu ISO.

Artiklové číslo: 3432799
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3432799
EAN / GTIN 7291075569018
Číslo výrobce 3432799

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr řezu (DC) 9,8 mm, celková délka (OAL) 73 mm, rozteč závitů (TP) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 10 mm
  • Průměr řezu (DC): 9,8 mm
  • celková délka (OAL): 73 mm
  • upínací stopka kolo
  • Typ se závitem (THFT): M60
  • Rozteč závitů (TP): 1,5 mm
  • užitná délka (LU): 24,1 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku