• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

MTECK10098E24 1.5ISO IC908 fraise à fileter interne en carbure monobloc libération étagée, plomb x2 avec trou de refroidissement, utilisé pour profil de filetage ISO.

Réf.: 3432799
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3432799
EAN / GTIN 7291075569018
Réf. fabricant 3432799

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 9.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 73 mm, Pas filetage (TP) 1.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Diamètre coupant (DC): 9.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 73 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 1.5 mm
  • Longueur utile (LU): 24.1 mm