destička ADP-v -114-166-IG adaptéry pro prodloužení rozsahu průměrů držáků vložek CAR-v -i /IG

Artiklové číslo: 3432699
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Adaptérová deska
Délka 30 mm
Výška 6,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3432699
EAN / GTIN 7291075559194
Číslo výrobce 3432699

Popis

Popis:

Díly držáků nástrojů, průměr tělesa (BD) 30 mm, délka tělesa (LB) 6,5 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 30 mm
  • Délka těla (LB): 6,5 mm