• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Plaque adaptateurs ADP-V-114-166-IG pour extension de la plage de diamètres des porte-plaquettes CAR-V-I/IG

Réf.: 3432699
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3432699
EAN / GTIN 7291075559194
Réf. fabricant 3432699

Description

Description:

Partie porte-outil, Diamètre corps (BD) 30 mm, Longueur corps (LB) 6.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 30 mm
  • Longueur corps (LB): 6.5 mm