• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TYROLIT kulaté kartáče PIPELINER 178x6x29x22,2 mm SH 0,5 mm PREMIUM ocel

Artiklové číslo: 34313969
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
Druh produktu Rundbürste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34313969
EAN / GTIN 9003172214030
Číslo výrobce 34313969
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kulaté kartáče PREMIUM Pipeliner byly speciálně vyvinuty pro rychlé čištění potrubních spojů. Na potrubí jsou často kladeny vysoké nároky, a proto se svařují v několika krocích. Jednotlivé svarové spoje musí být nejprve vyčištěny, než na ně mohou být umístěny další svarové spoje. Kartáče Pipeliner od společnosti Tyrolit poskytují spolehlivou podporu pro tuto náročnou práci a nabízejí nejdelší možnou životnost.

Aplikace:
  • Kartáče speciálně vyvinuté pro stavbu potrubí
  • Pro rychlé čištění ocelových potrubních spojů

Výhody:
  • Ideální pro čištění jednotlivých svarů při stavbě potrubí.
  • Velmi spolehlivý a odolný nástroj
  • Kalený ocelový drát SH pro vyšší životnost

Zvláštnosti:
  • Ideální pro stavbu potrubí
  • Nejvyšší spolehlivost
  • Nejdelší životnost

Charakteristika:

  • Tvar: KULATÉ KARTÁČE 1R DZ
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SH 0,5 mm
  • Rozměry (D x Š x D x V): 178 x 6 x 29 x 22,2 mm
  • Průměr nádoby: 178 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Ideal for cleaning individual welding seams in pipeline construction
  • Very reliable and durable tool
  • Hardened steel wire SH for additional brush life

Použití:

  • Brushes specially developed for pipeline construction
  • For quick cleaning of steel pipe connections