Cepillos redondos TYROLIT PIPELINER 178 x 6 x 29 x 22,2 mm SH 0,5 mm PREMIUM acero

Número de artículo: 34313969
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
Tipo de producto Rundbürste

Identificación y clasificación

Número de artículo 34313969
EAN / GTIN 9003172214030
Número del fabricante 34313969
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los cepillos redondos PREMIUM Pipeliner se han desarrollado especialmente para la limpieza rápida de uniones de tubos. Las tuberías suelen estar sometidas a grandes exigencias y, por ello, se sueldan en varios pasos. Los cordones de soldadura individuales deben limpiarse primero antes de poder colocar otros cordones de soldadura encima. Los cepillos Pipeliner de Tyrolit proporcionan una ayuda fiable para este exigente trabajo y ofrecen la mayor vida útil posible.

Aplicaciones:
  • Cepillos especialmente desarrollados para la construcción de tuberías
  • Para la limpieza rápida de uniones de tubos de acero

Ventajas:
  • Ideal para limpiar cordones de soldadura individuales en la construcción de tuberías
  • Herramienta muy fiable y duradera
  • Alambre de acero templado SH para una vida útil adicional

Características especiales:
  • Ideal para la construcción de tuberías
  • Máxima fiabilidad
  • Mayor vida útil

Característica:

  • Forma: 1R DZ CEPILLOS REDONDOS
  • Aptitud del material: Acero
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : SH 0,5 mm
  • Dimensiones (P x An x L x Al): 178 x 6 x 29 x 22,2 mm
  • Diámetro del recipiente: 178 mm
  • Espesor: 6 mm
  • Taladro: 22,2 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Ideal for cleaning individual welding seams in pipeline construction
  • Very reliable and durable tool
  • Hardened steel wire SH for additional brush life

Aplicación:

  • Brushes specially developed for pipeline construction
  • For quick cleaning of steel pipe connections