F3P 239-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Artiklové číslo: 3427071
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3427071
EAN / GTIN 7291075461367
Číslo výrobce 3427071
L-číslo L24050 1196

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 23,9 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 23, úhel, 1. stupeň (SIG) 134 stupňů, délka nástroje (LPR) 9,78 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 23.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.95 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23
  • Úhel špicky britu (SIG) 134 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.83 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.78 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny