D3N 230-184-31.75R-8D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou. Hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3392315
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3392315
EAN / GTIN 7291075442731
Číslo výrobce 3392315
L-číslo L24040 685

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,906″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 23, Celková délka (OAL) 11,476″, použitelná délka (LU) 7,443″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.906″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.941″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.906″
  • Desetinný ekvivalent: 0.906″
  • Prumer príruby (DF): 1.654″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 23
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 230-IQ
  • Celková délka (OAL): 11.476″
  • Délka špicky britu(PL): 0.193″
  • Délka upínace (LPR): 9.121″
  • Použitelná délka (LU): 7.443″

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny