Dělicí kotouč CERABOND 178 x 1,6x22.23 mm, rovný, CA46Q, ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34256275
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 15 ks
  • K objednání po násobcích: 15 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34256275
EAN / GTIN 9003172017242
Číslo výrobce 34256275

Popis

Popis:

Se zavedením 1,0mm čepele se systémem CERABOND byla produktová řada rozšířena o silného člena. Produktová řada CERABOND byla proto dokončena a nyní je k dispozici ve specializovaných prodejnách po celém světě

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: PŘIBLIŽNĚ 46 Q- BFK A.
  • Rozměr (D x D x H x H): 178 x 1,6 x 22,23 mm
  • Průměr: 178 mm
  • Tloušťka: 1,6 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejrychlejší řezání díky struktuře použitého keramického zrna
  • Nejvyšší životnost a tím i menší změny oken pro uživatele
  • Trvalá agresivita díky kombinaci nového systému lepení s keramickým zrnem

Použití:

  • Pro obrábění různých vlastností oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání velmi tvrdých, náročných obrobků a pevných materiálů