• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Discos de corte CERABOND para acero y acero inoxidable 178 x 1,6

Número de artículo: 34256275
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 15 Piezas
  • Pasos del pedido: 15 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34256275
EAN / GTIN 9003172017242
Número del fabricante 34256275

Descripción

Descripción:

Con la introducción del disco de corte de 1,0 mm con sistema CERABOND, la familia de productos se ha ampliado por un miembro fuerte. La línea de productos CERABOND se ha completado y ahora está disponible en minoristas especializados de todo el mundo

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 46
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: APROX. 46 Q- BFK A.
  • Dimensión (D x D x H): 178 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diámetro: 178 mm
  • Grosor: 1,6 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • El corte más rápido debido a la estructura del grano cerámico utilizado
  • La vida útil más alta y, por lo tanto, menos cambios de ventana para el usuario
  • Agresividad continua gracias a la combinación de un nuevo sistema de unión con grano cerámico

Aplicación:

  • Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable
  • Para cortar piezas de trabajo muy duras, exigentes y materiales sólidos