S890 ESZ D1.25-4-C1.25R08 Stopkové frézy nesoucí oboustranné čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3423224
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3423224
EAN / GTIN 7291075482126
Číslo výrobce 3423224
L-číslo L23980 1569

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,2″, Počet vtoků (NOF) 4, Celková délka (OAL) 5″, Shank typ Round Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 5″
  • Délka hlavy (LH): 1-3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): S890 SZMU 0804
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne