S890 ESZ D1.25-4-C1.25R08 Fresas con Mango Integral para Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3423224
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3423224
EAN / GTIN 7291075482126
Número del fabricante 3423224
Número L L23980 1569

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.2″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 5″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.2″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 5″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-3/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): S890 SZMU 0804
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados